TKG
IHダイヤモンドコート 炒め鍋 28cm
外径(Φmm)
290
材質
アルミニウム合金,フェノール樹脂
質量(kg)
0.95
深さ(mm)
85
板厚(mm)
2.2
底径(Φmm)
155
底面の厚さ(mm)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外径(Φmm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671617
-
0.95
290
85
¥
5,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください