TKG
IHダイヤモンドコート 玉子焼き 18×15cm
材質
アルミニウム合金,フェノール樹脂
幅(mm)
191
寸法(mm)
【□内】181×152×30【 IH反応底】165×145
質量(kg)
0.58
高さ(mm)
35
奥行(mm)
162
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59671626
-
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください