スマイルマム ベジタブルチョッパー

スマイルマム ベジタブルチョッパー - TKG
材質ポリスチレン,ABS樹脂,ステンレス幅(mm)145寸法(mm)【カット面】86×86【カット幅】7mm角、14mm角高さ(mm)129質量(g)746奥行(mm)258内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59673261B860-B
6,900
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする