TKG
KAKUBO コンロ奥ラック 幅60用
幅(mm)
675
寸法(mm)
(パイプの間)27
色
ブラック
高さ(mm)
50
質量(g)
915
奥行(mm)
100
内寸(mm)
625
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59673279
-
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください