TR ステップオンロールアウトコンテナ イエロー 120L

TR ステップオンロールアウトコンテナ  イエロー 120L - TRUST(トラスト)[厨房用品]

ペダル開閉式により直接手を触れる事無く衛生的です。
大型キャスターなので移動しやすく段差なども楽に乗り越えできます。
密閉性の高いフタを採用。

幅(mm)520質量(kg)13.4イエロー高さ(mm)940奥行(mm)663キャスター【前輪】TPRΦ75×2自在(ストッパー付) 【後輪】ゴムΦ200×2固定内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
596758601045
122,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする