曜日別特売

アサヒ プレスグリルパン

アサヒ プレスグリルパン - アサヒ

コンパクトサイズなのでそのままテーブルに乗せれば、無骨なスクエア形状が食卓を彩ります。
アウトドアでも使えるサイズ感。
約800gのプレスプレートでプレス焼きすることで、食材が反ることなく均一にムラなく焼き上げます。※洗浄用ブラシ付属していません。

材質バージンパルプ幅(mm)【グリル】275質量(kg)【本体グリル】1.2【プレート】0.8高さ(mm)45奥行(mm)155プレート寸法(mm)120×120×43(持ち手除く高さ8mm)内寸(mm)145内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59676849G-101-4
7,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする