タイガークラウン
ロールケーキ深型
熱伝導が良く、耐久性に優れています。
材質
スチール,アルミメッキ
高さ(mm)
26
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(g)
奥行(mm)
外形寸法(mm)
内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678240
No.2413 27cm
268
660
268
280×280×28
244×244
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
59678249
No.2414 29cm
288
740
288
300×300×27
264×264
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください