トーダイ
PP角型バスケット耳手付ブラウンマーブル24型
幅(mm)
240
寸法(mm)
(ハンドル含む)280×180×110
色
ブラウンマーブル
高さ(mm)
70
奥行(mm)
180
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678416
RE-341-BRM
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください