トーダイ
PP角型バスケット耳手付ブラウンマーブル27型
幅(mm)
270
寸法(mm)
(ハンドル含む)310×205×H70
色
ブラウンマーブル
高さ(mm)
70
奥行(mm)
205
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59678425
RE-342-BRM
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください