あられ鉢

あられ鉢 - マイン

鍋にも冷やし鉢のも目的に応じて使えるステンレス鉢。
電磁調理器(IH調理機)、ガスコンロで使用できます。
『少し大きめが欲しい』と声により誕生した商品。

高さ(mm)59質量(g)350外径(Φmm)205深さ(mm)56底径(Φmm)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59679186M11-844
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする