丸新銅器
銅 和風フライパン 小
銅製で厚みのある、小さなフライパン。
材質
モウソウチク抽出物,エタノール,水
質量(kg)
0.46
外径(Φmm)
168
深さ(mm)
30
板厚(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59680489
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください