三能ジャパン食品器具
アルタイト 2連シュトーレン型
熱伝導を高めるブラックコート塗装により、綺麗な焼き色が付きます。
材質
アルタイト
幅(mm)
206
高さ(mm)
55
奥行(mm)
155
生地
目安:230g
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59680665
SN2139
¥
7,360
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください