曜日別特売

自立式万能バッグ

自立式万能バッグ - sita自立式万能バッグ - sita自立式万能バッグ - sita自立式万能バッグ - sita自立式万能バッグ - sita

45Lポリ袋ピッタリサイズでゴミの移し替えを軽減!
持ち手部分は長め設計
ホックボタンでポリ袋を固定
集めたごみを取り出しやすいようにサイド部分は開口設計!

用途
作物の収穫に
雑草・落ち葉入れに
ゴミの収集に
材質ポリプロピレン(支柱:ゴム被膜ワイヤー)質量(g)約360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×約300×約600最大容量(L)約45内容量1個
関連資料:(0.5MB) (0.5MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59668957SGB-45
1,900
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする