2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル

2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー 2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー 2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー 2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー 2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー 2026 アポイントダイアリー 9月始 デスク B6 1Wバーチカル ダイゴー

時間を活用したい人に!時間管理ができるバーチカルタイプのレイアウト

用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。 仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年9月~2026年12月、【週間ページ】2025年9月~2026年12月 サイズB6 ページ数226 付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・全国鉄道地図 始まり月9 レイアウト1週間バーチカル / ウィークリー / バーチカル 始まり曜日月曜日 六曜表示あり FSC認証認定 FSC認証番号C006636 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
E2318 59711429
E2318 59711429
59711429 E2318 ブラック
1,800
1,598
1,758 (税込)
9日以内出荷
E2319 59711438
E2319 59711438
59711438 E2319 ネイビー
1,800
1,598
1,758 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする