2026 アポイントダイアリー デスク A4 1W+横罫
左半分が1週間のスケジュール、右半分が横罫のメモスペースになっており1週間の予定とメモを見開きで管理できる人気のレイアウトです。1週間の予定をざっくり把握したい、フリースペースにメモを取りたい人におすすめです。1日の欄も大きいA4サイズ。
用途・Appointシリーズは、仕事をする人のことを考えて作ったビジネスダイアリーです。使いやすさを追求し、罫線幅の種類、書体や文字の配置など細部にわたりこだわって制作しています。ビジネスシーンで使いやすいベーシックなデザインでお求めやすい価格も魅力です。・オリジナル手帳用紙へのこだわり:ダイゴーのオリジナル手帳用紙は、安定した強度と滑らかな筆記特性・万年筆やボールペンのにじみが少ないといった特徴があります。毎年、製紙メーカーと改良を重ね、手帳用紙を抄造(紙の原料をすいて紙を製造すること)しています。毎日書き込むものだからこそ、使いやすさにこだわって厳しい項目をクリアした紙だけを使用しています。・180度フラットに開く『糸かがり製本』:書きやすい手帳の条件は、180度フラットに開くことです。それを実現するためにダイゴーでは糸でしっかりと綴じられた『糸かがり製本』が最も相応しい製本方法だと判断し、多くの製品で採用しています。だから、ダイゴーの手帳はきれいに開きます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
色ブラック
サイズA4
ページ数224
付録数え方一覧・贈答のエチケット・人生の記念日一覧・暦について・いざという時の為の地震マニュアル・印紙税額一覧表・度量衡換算表・用紙サイズ一覧・年齢早見表・住所録・緊急連絡先メモ・地下鉄路線図・全国鉄道地図
始まり月12
レイアウト1週間+横罫 / ウィークリー / レフト
始まり曜日月曜日
六曜表示あり
FSC認証認定
FSC認証番号C006636
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
