2026 アポイントダイアリーノートタイプ A5 バーチカル オレンジ
縦に時間ごとの目盛りが用意されたバーチカルレイアウト。時間を細かく区切って管理しやすいのが特徴で、仕事で時間刻みのアポイントが入る営業職の方や、隙間時間を見つけて効率をあげたい方にもおすすめです。時間軸は7時~22時で、1時間ごとに区切り線が入っています。ページ下部には使いやすい方眼のメモスペースがあります。
用途今お使いの手帳をもっと便利に、より快適な手帳ライフのために。必要としない機能はなくし、あなたにとって必要な機能だけを持ち歩く。シンプルで使いやすいダイアリー。
仕様<掲載期間>【週間ページ】2026年1月~2026年12月
色オレンジ
サイズA5
ページ数112
始まり月1
レイアウト1週間バーチカル / ウィークリー / バーチカル
始まり曜日月曜日
六曜表示あり
FSC認証認定
FSC認証番号C006636
内容量1冊