2026 ディズニーダイアリー B6ウィークリー プー
プーさんと仲間たちがレイアウトされた、シンプルで癒されるデザイン。予定もメモもたっぷり書ける1週間+方眼のレイアウト。かわいい切り取りメモ付きです。
用途プライベートはもちろん、仕事でも使えるディズニーデザインのシンプルなダイアリー。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月~2026年12月、【週間ページ】2025年12月~2026年12月
サイズB6
ページ数192
付録切り取りメモ
始まり月12
レイアウト1週間+方眼 / ウィークリー / レフト
始まり曜日月曜日
六曜表示あり
内容量1冊