高橋書店
2026年度版1年日記
気軽に書けるちょうどよい記入量なので、日記が初めての方や予定管理とは別に日記をつけたい方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴは1冊ずつ輝き方に個性の出るデザイン。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2025年12月29日~2027年1月3日
色
イラスト
サイズ
B6
材質(表紙)
PVC・紙
ページ数
160
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、Wish List、Favorite List、プレゼントメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
デイリー / デイリー / 2頁7日 / 見開き1週間
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708060
14
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください