高橋書店
2026年度版2年業務日誌
昨年の今日、何をしていたかすぐわかる2年連用ダイアリー。日記にはもちろん、長期的なプロジェクトにも最適。落ち着きのある茶色のカバー。長期に使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2027年12月31日
色
濃茶
サイズ
A5
材質(表紙)
PVC
ページ数
320
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
連用 / デイリー / 2年連用 / 見開き3日2年分
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59708857
56
オープン
¥
1,998
¥2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください