高橋書店
2026年度版3年ビジネス日誌
3年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立ちます。シックな黒のカバーはビジネスにも、プライベートにも。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日
色
黒
サイズ
B5
材質(表紙)
PVC
ページ数
288
付録
【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、手紙の慣用句、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
1
レイアウト
連用 / デイリー / 3年連用 / 見開き4日3年分
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709338
59
オープン
¥
2,698
¥2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください