2026年度版3年卓上日誌
毎日取り出したくなる、ピンク色のカバー。長年使い続けられるよう、耐久性にも優れた商品です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日
色ピンク
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数320
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、手紙の慣用句、3年間の記録、重要記録、アドレスメモ、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウト連用 / デイリー / 3年連用 / 見開き4日3年分
六曜表示有
内容量1冊