2026年度版3年卓上日誌
3年分の記録を書き込める連用ダイアリー。横ケイ式の月間ページは3年分の予定が一覧でき、ビジネスや年間行事などの管理に役立つ一冊です。シックなブラウンのカバーは、ビジネスにもプライベートにも。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2028年12月31日
色茶
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数304
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、手紙の慣用句、3年間の記録、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウト連用 / デイリー / 3年連用 / 見開き4日3年分
六曜表示有
内容量1冊