2026年度版5年日記
気軽に書けるちょうどいい記入量なので、連用日記が初めての方にもオススメ。レインボーカラーの箔ロゴと宇宙をイメージしたデザインは、未来を共に歩む1冊にぴったりです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2030年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2030年12月31日
色イラスト
サイズB6
材質(表紙)PVC・紙
ページ数432
付録【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、Wish List、プレゼントメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウト連用 / デイリー / 5年連用 / 見開き2日5年分
六曜表示有
内容量1冊