2026年度版Petit Kakeibo(プチ家計簿)
家計簿の中でも王道の週計タイプ。シンプルで機能的なので、ライフスタイルに合わせて使いやすいように自由にアレンジできます。気軽に使いながらやりくり上手になりましょう。取りはずしできるフリーポケットには、ちょっとしたものを収納できます。ペンホルダー付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
サイズA6
材質(表紙)PVC・紙
ページ数200
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、記念日リスト、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、ビタミン・ミネラル情報、特別支出控え、アドレスメモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
