2026年度版T’club

2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店 2026年度版T’club 高橋書店

カバンの中で手帳が開いてしまう心配も、ベルト付きなら安心!カバーは皮革調の濃淡が高級感を演出するブラック。ポケット数が多いのも特徴で、クリア素材のフリーポケットもついているため、手帳にたくさん挟みたい方におススメです。

仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月3日 ブラック サイズ手帳判 材質(表紙)PVC ページ数224 付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり 始まり月12 レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ 六曜表示 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59709241 185
オープン
2,198
2,418 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする