2026年度版T’club
カバンの中で手帳が開いてしまう心配も、ベルト付きなら安心!カバーは皮革調の濃淡が大人っぽさを演出するネイビー。ポケット数が多いのも特徴で、クリア素材のフリーポケットもついているため、手帳にたくさん挟みたい方におススメです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月3日
色ネイビー
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数224
付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、手紙の慣用句、記念日リスト、プレゼントメモ、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊