2026年度版T’マンスリーロジェ
「手帳とノートを一緒に持ち歩きたい!」そんな声から生まれたシリーズです。会議にもお出かけにも、どこでも一緒の頼もしいパートナーです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日
色ネイビー
サイズB6
材質(表紙)PVC
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月11
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
