2026年度版torinco11
タイムスケジュールや日々のTo Do、1週間の目標などを記録すれば自分自身の1年間の軌跡に。巻末の付録も充実。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月29日~2027年1月3日
サイズA5
材質(表紙)PUR
ページ数208
付録【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウトウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊