2026年度版torinco12(ピンクベージュ)
月間ページとメモページのみのシンプルな手帳。大判のA5判は、予定をしっかり書き残したい方におすすめ。月別インデックス付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
色ピンクベージュ
サイズA5
材質(表紙)PUR
ページ数120
付録【本文付録】年齢早見表、ID・パスワードリスト、Wish List、Book List、Movie List、日本地図、世界地図、パーソナルデータ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊