2026年度版わたしのかけいぼ
家計簿の中でも王道の週計タイプは、1日ごと・週ごとの収支を管理するのに便利。費目を大きく食費、外食、その他の支出に分けてあるので、忙しい方でも簡単につけられます。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年1月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色花柄
サイズB5
材質(表紙)PVC・紙
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、くらしのコラム、料理コラム、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウト家計簿 / 週間 / 週計タイプ / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
