2026年度版クレールインデックスグラン3 月曜始まり
クリアカバーにはちょっとしたカードを収納できる内ポケット付きです。開くのに便利なインデックス付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
色チェック
サイズA5
材質(表紙)PVC・紙
ページ数128
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
