2026年度版ディアクレールラプロ 月曜始まり
シックなカラーでステッチ入りのカバーは、毎年細部にまでこだわって製作しています。デスクで書くのにちょうどいいA5判で、マンスリータイプでもしっかり書きたい人にオススメです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数128
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
