2026年度版デスクダイアリー
ベーシックな黒色のカバーに高級感あふれる金色のロゴデザイン。日々の時間管理がしやすいバーティカル式のため、ビジネスシーンでも使いやすい1冊です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月3日
色黒
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、非常時への備え、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / バーティカル / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊