2026年度版デスクダイアリー
ビジネスシーンをスマートに演出してくれる色味のカバー。複数の予定やタスクを管理できるリンクアップ式で忙しい毎日をしっかりサポートします。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月24日~2027年1月3日
色黒
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数192
付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、手紙の慣用句、非常時への備え、方眼メモ 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / リンクアップ / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊