2026年度版デスクダイアリーセッテ
月間ページは見開き2ヵ月で、巻末には84ページの横ケイメモ、13ページの方眼メモと、とにかくたっぷりメモが取れるダイアリーです。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月24日~2027年1月3日
色黒
サイズA5
材質(表紙)PVC
ページ数240
付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、アドレスメモ、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊