2026年度版ニューダイアリー
定番のビジネス手帳も、少しだけカジュアルに。ビジネスシーンにも馴染むシックな色のカバー。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。月間ページはブロック式です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月10日
色ダークネイビー
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊