2026年度版ニューダイアリー
高級皮革調のシックなカバーは、角をしっかり保護する角金具付き。多くのビジネスパーソンに愛されたベーシックな記入形式が人気。月間ページは横ケイ式です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月10日
色黒
サイズ手帳判
材質(表紙)PUR
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
