2026年度版ニューダイアリーアルファ
使いやすく、高級感のある皮革調。男女問わず使いやすい紺色の装丁です。月間ページは、進行中のプロジェクト、週をまたぐ予定を管理しやすい横ケイ式カレンダー。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月24日~2027年1月3日
色ブルー
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊