高橋書店
2026年度版ニューダイアリーアルファ
角金具が付いたワンランク上の高級皮革調カバー。金色のシンプルなロゴが高級感を演出します。中身はベーシックな記入形式なのでビジネスの場面に馴染みます。
仕様
<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月24日~2027年1月3日
色
黒
サイズ
手帳判
材質(表紙)
PUR
ページ数
176
付録
【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月
12
レイアウト
ウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示
有
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59709329
99
オープン
¥
2,598
¥2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください