2026年度版ニューダイアリーアルファ
使いやすく、高級感のある皮革調。シリーズ唯一の日曜始まりです。高橋書店で人気の、ベーシックな記入形式の組み合わせ。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年11月23日~2027年1月2日
色黒
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊