2026年度版ニューダイアリーカジュアル
皮革調のカバーにシンプルなロゴとステッチが入った上質でカジュアルなデザイン。ベーシックなレフト式で、見たい月をすぐに開けるインデックス付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月1日~2027年1月3日
色ブラック
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数208
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊