2026年度版ポケットダイアリー(1ページ1日タイプ)
小さいながらたっぷり書けるレイアウト。毎日持ち歩きたくなるシンプルなデザインです。 ペンホルダー付き
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色オレンジ
サイズA6
材質(表紙)PVC・紙
ページ数416
付録【本文付録】年齢早見表、記念日リスト、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウトデイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日
六曜表示有
内容量1冊