2026年度版ミアクレール6 月曜始まり
月間予定表のみの薄型タイプで、持ち運んで気軽に使いやすいベーシックなB6判。便利な月別インデックス付きなので、見たいページをパッと開けます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日
色ブルー
サイズB6
材質(表紙)PVC・紙
ページ数120
付録【本文付録】年齢早見表、マイカレンダー、非常時への備え、アドレスメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月12
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊