2026年度版リベル
「薄さ」と「軽さ」が人気のシリーズで、月~金の記入欄が広い平日重視タイプ。1冊目にはもちろん、趣味用のサブ手帳としてもオススメ。ビジネスや学校の予定が書き込みやすい月曜始まり。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年11月1日~2027年3月31日
色ミッドナイト・ブラック
サイズ手帳判
材質(表紙)PVC
ページ数64
付録【本文付録】年齢早見表 【別冊付録】横ケイメモ、方眼メモ、切り取りメモ 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月11
レイアウトマンスリー / 月間 / 月間ブロック / 見開き1か月
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
