2026年度版リングダイアリー スリム(セパレート)
ぱたんと開くダブルリング式手帳は隅々まで書くのに便利。リピーターが多い、機能性抜群手帳!表紙に硬い素材を使用しているので、立ったままでもしっかり書けます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月15日~2027年1月10日
色黒
サイズA5変型
材質(表紙)PP
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウトウィークリー / 週間 / セパレート / 見開き1週間
六曜表示有
内容量1冊