2026年度版リングダイアリー スリム(月間ブロック・レフト)
ぱたんと開くダブルリング式手帳は隅々まで書くのに便利。リピーターが多い、機能性抜群手帳!表紙に硬い素材を使用しているので、立ったままでもしっかり書けます。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2025年12月1日~2027年3月31日、【週間ページ】2025年12月15日~2027年1月10日
色黒
サイズA5変型
材質(表紙)PP
ページ数176
付録【本文付録】年齢早見表、印紙税額一覧表、方眼メモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】なし 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウトウィークリー / 週間 / レフト / 1週間+メモ
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
