2026年度版一ヵ月の収支がひと目でわかる家計簿
「食費」「外食費」など何にどれだけ使ったか、費目ごとに1ヵ月の収支を手早く把握。日記帳としても活用できるメモスペース付きです。レシートやカード等をスッキリ収納できる特製フリーポケット付き。ペンホルダー付き。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色写真
サイズB5
材質(表紙)PVC・紙
ページ数128
付録【本文付録】年間決算表、医療費控え、公共料金控え、贈答の控え、クレジット控え、マイハウス・マイカーメモ、貯蓄・保険控え、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】オリジナルしおりカレンダー(年齢早見表、慶弔贈答マナー) 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウト家計簿 / 月間 / 費目別タイプ
六曜表示無
内容量1冊