2026年度版中型当用新日記
縦書きで、短歌や俳句、1日1行の雑学メモなど、日々を綴るのにふさわしい内容。巻末には、オリンピックの記録や金銭出納表、カラー年表まで、バラエティに富んだ充実の付録内容です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日、【週間ページ】2026年1月1日~2026年12月31日
色写真
サイズB6
材質(表紙)上製・紙カバー付き
ページ数464
付録【本文付録】年齢早見表、カラー世界・日本地図、カラー歴史年表、地下鉄路線図、慶弔贈答マナー、常用漢字表、非常時への備え、手紙の慣用句、金銭出納録、年間決算表、アドレスメモ 【別冊付録】なし 【別紙付録】吸い取り紙 【WEB版付録】あり
始まり月1
レイアウトデイリー / デイリー / 1頁1日 / 見開き2日
六曜表示有
内容量1冊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具] Ca.Crea(カ.クリエ) アシスト ノート メモ帳 スケジュール PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41966287-190516-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
