2026年度版エコカレンダー壁掛・卓上兼用B6変型
大人気の定番カレンダー。壁掛としても卓上としても使える兼用タイプで、使い方自由自在。コンパクトなサイズでデザインも機能的です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズB6変型
質量(g)60
寸法(縦×横×奥行)(mm)134×128×12
ページ数13
付録六曜節気、年間一覧カレンダー(2年分)、年間行事
始まり曜日日曜日
内容量1個
大人気の定番カレンダー。壁掛としても卓上としても使える兼用タイプで、使い方自由自在。コンパクトなサイズでデザインも機能的です。