2026年度版英会話シンプルフレーズ日めくりカレンダー
1日3フレーズ、1年で942の英会話基本フレーズを紹介しています。日本語訳だけでなく、ミニ知識も掲載。日付、曜日が大きく、日めくりカレンダーとしての機能も十分です。
仕様<掲載期間>【月間ページ】2026年1月~2026年12月
サイズB6
質量(g)490
寸法(縦×横×奥行)(mm)184×128×25
ページ数393
始まり曜日日曜日
内容量1個
1日3フレーズ、1年で942の英会話基本フレーズを紹介しています。日本語訳だけでなく、ミニ知識も掲載。日付、曜日が大きく、日めくりカレンダーとしての機能も十分です。